Especificaciones
Detalles
- AplicaciónAmolado
- Tipo de conexiónHaga clic de forma segura
- Tipo de peligroPolvo, nieblas y humos
- Número de Upc del fabricante00051131278103
- Tipos de productosFiltro
- Tipo de protecciónPartículas
- Compatibilidad de la serieD7000
- Especificaciones cumplidasP95
- UPC_NO00051131278103
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Funciona con los cartuchos 3M™ Secure Click de la serie D8000
- Held in place by required 3M™ Secure Click™ Filter Retainer D701
- Filtro de partículas P95 aprobado por NIOSH para protección respiratoria contra ciertas partículas a base de aceite y no aceite
- Permite sustituir los filtros antes de cambiar los cartuchos para ahorrar costes
- Utilice dos filtros D7P71 por cartucho de la serie D8000 para un total de cuatro filtros por pieza frontal
- Solo para uso en el lugar de trabajo/ocupacional
- Contenido del paquete: 1 caja contiene 10 cajas de 20 filtros cada una (200 cada una en total)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.