Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.71 pulg.
- Longitud10.43 pulg.
- Peso1.1 lb
- Ancho3.9 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioMedidor de tenaza digital
- AplicaciónMide corriente hasta 2000A CA/CC
- La mejor precisión de voltaje CC+/-1.2 %
- MostrarLCD de 6000 cuentas
- Para usar conPrueba y medición
- EstándaresCAT IV 600V, CAT III 1000V, certificación CE, certificación cETLus
Descripción general
- La pinza amperimétrica digital mide 2000A CA/CC, 1000V CA/CC, 60 miliohmios
- El diseño industrial robusto de Klein TOUGH METER soporta las demandas del lugar de trabajo; fabricado para soportar una caída de 6.6-Foot (2m)
- Tecnología de medición True Root Mean Squared (TRMS) con rango automático para mayor precisión
- Categoría de seguridad CAT IV 600V, CAT III 1000V, Clase 2, aislamiento doble
- Pantalla retroiluminada para una visibilidad clara en entornos con iluminación ambiental baja
- Modo dedicado para capturar corriente de entrada
- Comprobador de tensión sin contacto integrado en la pinza
- Modo de baja impedancia (LoZ) para identificar y eliminar tensiones fantasma o parásitas
- Continuidad audible, capacitancia, prueba de diodos, frecuencia y ciclo de trabajo, función mín./máx., capacidad de retención de datos
- Los cables de prueba miden tensión CA/CC, resistencia, continuidad, frecuencia, ciclo de trabajo, capacitancia y diodos