Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura3 pulg.
- Tamaño del salpicadero-4
- Altura0.54 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Diámetro interior0.19 pulg.
- Longitud1.00 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro0.19 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.54 pulg.
- Diámetro exterior0.54 pulg.
- Grosor de la pared0.165 pulg.
- Peso0.13 lb
- Ancho0.54 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónAceites hidráulicos, aire, gasolina, combustible y lubricantes.
- AplicacionesAceites hidráulicos, aire, gasolina, combustible y lubricantes.
- Presión de estallido12000 psi
- ColorNegro
- ConductividadConductivo
- Construcción3 Trenza
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaTextil
- Material de recubrimiento de la mangueraTejido impregnado de goma
- Presión de la manguera3000 psi
- Material de refuerzo de la mangueraTextil y alambre
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero trenzado y textil
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Número de catálogo del fabricante1503-4RL
- Número de Upc del fabricante678146069573
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Temperatura máxima250 °F
- Presión máxima de trabajo3000 psi
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Rango de temperatura de funcionamientoEl aire no debe superar los 71 C [160 F]
- Clasificación de presión3000 psi
- Estándares cumplidosSAE 100R5|DNV|USCG|PUNTO FMVSS 106
- Material del tuboGoma sintética
- Aplicaciones típicasAceites hidráulicos, aire, gasolina, combustible y lubricantes.
- UPC_NO678146069573
- Presión de trabajo3000 psi
- Temperatura máxima de trabajo250°F
- Temperatura de trabajo mín.-40°F
Descripción general
- Cubierta muy resistente a la abrasión
- Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
- Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas