Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura1.75 pulg.
- Tamaño del salpicadero-6
- Altura0.75 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Longitud de la manguera1.00 pies
- Peso de la manguera0.18 lb
- Diámetro interior0.38 pulg.
- Longitud1.00 pies
- Manguera nominal interior Diámetro0.38 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.75 pulg.
- Diámetro exterior0.75 pulg.
- Longitud total1.00 pies
- Peso total0.18 lb
- Grosor de la pared0.185 pulg.
- Peso0.18 lb
- Ancho0.75 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónFreno de aire: líneas del tractor al remolque, líneas de la cámara del eje y líneas de servicio del tractor.
- AplicacionesFreno de aire: líneas del tractor al remolque, líneas de la cámara del eje y líneas de servicio del tractor.
- Presión de estallido900 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesSolo accesorios de engarce
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaGoma de cloropreno
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie 2570
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma de cloropreno
- Material de refuerzo de la mangueraPoliéster
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Estilo de línea horizontalInyección de tinta
- Número de catálogo del fabricante2570-6RL
- Número de Upc del fabricante678146213464
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Presión máxima225 psi
- Presión máxima de funcionamiento225 psi
- Temperatura máxima212 °F
- Presión máxima de trabajo225 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Clasificación de presión225 psi
- Estándares cumplidosDOT FMVSS 106
- Material del tuboGoma sintética
- Materiales del tuboGoma sintética
- UPC_NO678146213464
- Presión de trabajo225 psi
- Temperatura máxima de trabajo212 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera