Motion
HE3132

NTN
HE3132

Manguito adaptador - 5.5000 pulg. de diámetro de orificio, 119 mm de longitud total
Artículo MI #08795918
No. Fabricante HE3132
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HE3132

Manguito adaptador - 5.5000 pulg. de diámetro de orificio, 119 mm de longitud total
Artículo MI #08795918
No. Fabricante HE3132
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    210 mm
  • En general Longitud  
    119 mm
  • Ancho general
    4.6850 pulg.

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo
    AN32
  • Número de arandela de bloqueo
    AW32
  • Material
    Acero
  • Tipo de pieza
    Manguito adaptador con arandela de seguridad
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    HE

Descripción general

Descripción del fabricante
HE3132 ADAPTADOR
  • Adaptador
  • Manguito con arandela de seguridad
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"