Motion
37300070

Ansell
37300070

Guantes resistentes a productos químicos para trabajos livianos AlphaTec® - Tamaño pequeño, Nitrilo, Puño tipo guantelet, 12-1/4 in de longitud, Verde
Artículo MI #08800578
No. Fabricante 37300070
Precio1.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ansell
37300070

Guantes resistentes a productos químicos para trabajos livianos AlphaTec® - Tamaño pequeño, Nitrilo, Puño tipo guantelet, 12-1/4 in de longitud, Verde
Artículo MI #08800578
No. Fabricante 37300070
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
Precio1.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño
  • Longitud  
    12-1/4 pulg.
  • Grosor
    8 mil

Detalles

  • Aplicaciones
    • Procesamiento de frutas • Frutas y verduras • Procesamiento de aves • Comidas preparadas • Todas las aplicaciones de procesamiento de alimentos que tienen contacto con alimentos • Procesamiento de lácteos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Verde
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Características y beneficios
    • El grosor de 8mil/0.2mm permite destreza y tacto sin pérdida de durabilidad • NBR que ofrece protección contra ácidos ligeros,grasas, aceites y líquidos • Ajuste diseñado para permitir un equilibrio óptimo de ajuste y flexibilidad tanto por sí solo como sobre guantes • La formulación sin látex de estos guantes no presenta riesgo de alergias de tipo 1 • El puño largo se extiende hasta el antebrazo
  • Patrón de agarre
    Pastilla
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Número de Upc del fabricante
    20076490600758
  • Material
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    EN388, EN420, EN421
  • UPC_NO
    20076490600758

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES 37300070 ALPHATEC GRN LT DTY CHEM
  • El grosor de 8mil/0.2mm permite destreza y tacto sin pérdida de durabilidad
  • NBR que ofrece protección contra ácidos ligeros,grasas, aceites y líquidos
  • Ajuste diseñado para permitir un equilibrio óptimo entre ajuste y flexibilidad, solo o como guante
  • La formulación sin látex de estos guantes no presenta riesgo de alergias de tipo 1
  • El manguito largo se extiende hasta el antebrazo

También puede gustarle