Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guantePequeño
- Longitud12-1/4 pulg.
- Grosor8 mil
Detalles
- Aplicaciones• Procesamiento de frutas • Frutas y verduras • Procesamiento de aves • Comidas preparadas • Todas las aplicaciones de procesamiento de alimentos que tienen contacto con alimentos • Procesamiento de lácteos
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorAmarillo
- Tipo de manguitoGuanteleta
- Tipo de servicioServicio ligero
- Características y beneficios• El grosor de 8mil/0.2mm permite destreza y tacto sin pérdida de durabilidad • NBR ofrece protección contra ácidos ligeros,grasas, aceites y líquidos • Ajuste diseñado para permitir un equilibrio óptimo de ajuste y flexibilidad tanto por sí solo como sobre un guante • La formulación sin látex de estos guantes no presenta riesgo de alergias de tipo 1 • El puño largo se extiende hasta el antebrazo
- Tipo de manoEmparejamiento
- Número de Upc del fabricante20076490601199
- MaterialNitrilo
- Estándares cumplidosEN388, EN420, EN421
- Compatible o no compatibleNo compatible
- UPC_NO20076490601199
Descripción general
- El grosor de 8mil/0.2mm permite destreza y tacto sin pérdida de durabilidad
- NBR ofrece protección contra ácidos ligeros,grasas, aceites y líquidos
- Ajuste diseñado para permitir un equilibrio óptimo entre ajuste y flexibilidad, solo o como guante
- La formulación sin látex de estos guantes no presenta riesgo de alergias de tipo 1
- El manguito largo se extiende hasta el antebrazo