Motion
6001H

Timken
6001H

Rodamiento de bolas de ranura profunda resistente a la corrosión - Orificio recto, 12 mm ID, 28 mm OD, 8 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #08800696
No. Fabricante 6001H
Precio86.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
6001H

Rodamiento de bolas de ranura profunda resistente a la corrosión - Orificio recto, 12 mm ID, 28 mm OD, 8 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #08800696
No. Fabricante 6001H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio86.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Radio de filete
    0.300 mm
  • Ancho de carrera interior
    0.315 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.315 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Ancho de carrera exterior
    0.315 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    8 mm
  • Peso
    22 g

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Material del cojinete
    AISI 440C Acero inoxidable
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Remachado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Descripción
    COJINETES DE BOLA 6000H-ZZ/F
  • Tipo de servicio
    Extraligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Características y beneficios
    • Resistente a la corrosión • Carreras superacabadas • Dimensiones intercambiables según la norma ISO • Prevención de óxido estándar
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    The 6000H-ZZ/F is a 10 mm bore corrosion resistant deep groove ball bearing with 26 mm OD, 8 mm width, straight design, double shielded type.
  • Número de catálogo del fabricante
    6001H
  • Número de Upc del fabricante
    013992220356
  • Clase de precisión
    ISO Normal/ABEC 1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3.89 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    1910
  • Relubricable
    No
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Fila única
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Autoalineación
    No
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas desmontado
  • UPC_NO
    013992220356
  • Manguito de retirada
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETES DE BOLA 6000H-ZZ/F
  • Resistente a la corrosión
  • Carreras superacabadas
  • Dimensiones intercambiables de la norma ISO
  • Prevención de óxido estándar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos