Motion
NK37/20R

NTN
NK37/20R

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Series RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, MR
Artículo MI #08801501
No. Fabricante NK37/20R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NK37/20R

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Series RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, MR
Artículo MI #08801501
No. Fabricante NK37/20R
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    37 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NK37/20R tiene un diámetro de orificio de 37 mm, un diámetro exterior de 47 mm, un ancho total de 20 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.17 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones industriales compactas.
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9800 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
NK37/20R COJINETE DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"