Motion
TK 44

SKF
TK 44

Orificio de 200 mm, Acero con material de elementos de caucho de nitrilo, 330 mm OD, 3.2500 in Ancho total
Artículo MI #08803276
No. Fabricante TK 44
Precio3,682.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TK 44

Orificio de 200 mm, Acero con material de elementos de caucho de nitrilo, 330 mm OD, 3.2500 in Ancho total
Artículo MI #08803276
No. Fabricante TK 44
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
Precio3,682.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    200 mm
  • Diámetro exterior
    330 mm
  • Ancho general
    3.2500 pulg.
  • Ancho
    3.2480 pulg., 82.50 mm

Detalles

  • Material
    Acero con elementos de caucho de nitrilo
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO DE TACONITA TK 44 SNL3044