Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior5.513 pulg.
- Ancho general0.473 pulg.
- Diámetro del eje4.724 pulg.
- Peso0.22 lb
Detalles
- Tipo de diseñoHMS5
- Material labialCaucho de flúor (FKM)
- Tipo de labioLabio único
- Número de Upc del fabricante7316572547373
- MaterialCaucho de flúor (FKM)
- Temperatura máxima392 °F
- Temperatura mínima-25 °C, -13 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-25 a 200 °C, -13 a 392 °F