Motion
G2SC-162-B
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - Dividido, Acero, 1.6250 in de diámetro interior, 2.6250 in de diámetro exterior, 0.6875 in de ancho
Artículo MI #08810014
No. Fabricante G2SC-162-B
Precio32.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - Dividido, Acero, 1.6250 in de diámetro interior, 2.6250 in de diámetro exterior, 0.6875 in de ancho
Artículo MI #08810014
No. Fabricante G2SC-162-B
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
Precio32.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.6250 pulg.
  • Peso
    0.645808 lb
  • Ancho
    0.6875 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    044861630990
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861630990

Descripción general

Descripción del fabricante
G2SC-162-B