Motion
G2SC-231-B
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - Dividido, Acero, 2.3125 in de diámetro interior, 3.5000 in de diámetro exterior, 0.7500 in de ancho
Artículo MI #08811245
No. Fabricante G2SC-231-B
Precio35.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - Dividido, Acero, 2.3125 in de diámetro interior, 3.5000 in de diámetro exterior, 0.7500 in de ancho
Artículo MI #08811245
No. Fabricante G2SC-231-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio35.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.3125 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • Peso
    1.075 lb
  • Ancho
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    044861634530
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861634530

Descripción general

Descripción del fabricante
G2SC-231-B
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"