Motion
G2SC-256-B
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - Dividido, Acero, 2.5625 in de diámetro interior, 3.8750 in de diámetro exterior, 0.8750 in de ancho
Artículo MI #08812179
No. Fabricante G2SC-256-B
Price$78.08/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - Dividido, Acero, 2.5625 in de diámetro interior, 3.8750 in de diámetro exterior, 0.8750 in de ancho
Artículo MI #08812179
No. Fabricante G2SC-256-B
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
Price$78.08/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    2.5625 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.8750 pulg.
  • Peso
    1.5 lb
  • Ancho
    0.8750 pulg.

Details

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    044861031414
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861031414

Descripción general

Descripción del fabricante
G2SC-256-B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs