Motion
G2SC-268-B
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - Dividido, Acero, 2.6875 in de diámetro interior, 4.0000 in de diámetro exterior, 0.8750 in de ancho
Artículo MI #08818569
No. Fabricante G2SC-268-B
Precio53.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - Dividido, Acero, 2.6875 in de diámetro interior, 4.0000 in de diámetro exterior, 0.8750 in de ancho
Artículo MI #08818569
No. Fabricante G2SC-268-B
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
Su precio$53.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.6875 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.
  • Peso
    1.5625 lb
  • Ancho
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    044861634691
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861634691

Descripción general

Descripción del fabricante
G2SC-268-B