Motion
G2SC-318-B
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - Dividido, Acero, 3.1875 in de diámetro interior, 4.5000 in de diámetro exterior, 0.8750 in de ancho
Artículo MI #08819041
No. Fabricante G2SC-318-B
Precio72.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - Dividido, Acero, 3.1875 in de diámetro interior, 4.5000 in de diámetro exterior, 0.8750 in de ancho
Artículo MI #08819041
No. Fabricante G2SC-318-B
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
Su precio$72.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • Peso
    1.7688 lb
  • Ancho
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    044861634677
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861634677

Descripción general

Descripción del fabricante
G2SC-318-B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos