Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total11 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLas llaves ajustables son una herramienta CRAFTSMAN® imprescindible para cualquier caja de herramientas. Estas llaves ajustables tienen una construcción de viga en I de acero para durabilidad y comodidad al aplicar par para liberar esos pernos difíciles. CRAFTSMANLas llaves ajustables ® vienen en tamaños que van de 6 a 24 pulgadas para realizar el trabajo en una variedad de aplicaciones.
- Material del cuerpoAcero
- Acabado/revestimientoCromo polaco completo
- Estilo de mangoSimple
- Tipo de mangoAjustable
- Escala de mediciónEscala incluida
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de llaveLlave ajustable
Descripción general
- VERSATILIDAD: mordazas de apertura ancha para mayor versatilidad
- RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: Acabado cromado para resistencia a la corrosión
- COMODIDAD: Escala métrica y SAE para una fácil medición del tamaño de la pieza de trabajo
- Cumple o supera las especificaciones ASME