Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL
- Longitud39 cm
- TamañoL
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para aplicaciones de manipulación de metales, fabricación de vidrio, fabricación de automóviles y construcción. DO NOT USE CERCA DE UNA LLAMA ABIERTA.
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA9
- RecubrimientoSin recubrimiento
- ColorNaranja
- Descripción de construcciónPunto sin costuras de piel reforzada con palma en la entrepierna
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónIdeal para aplicaciones de manipulación de metales, fabricación de vidrio, fabricación de automóviles y construcción. DO NOT USE CERCA DE UNA LLAMA ABIERTA.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- CaracterísticasLa confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
- Calibre de punto7
- Tipo de cueroCowhide dividido
- Material del revestimientoPolyKor
- Número de Upc del fabricante616314250620
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314250620
Descripción general
- El hilo patentado PolyKor® proporciona una resistencia excepcional al corte y un rendimiento general
- La confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
- Palma de cuero de vaca dividido que proporciona comodidad, durabilidad y excelente resistencia a la abrasión
- Cuadrantes en todos los lados de cada dedo y pulgar, desde el puño hasta el puño, para una comodidad superior
- Entrepierna reforzada con piel para alargar la vida útil de los guantes, mayor comodidad, mayor resistencia a la abrasión y mayor durabilidad en una zona de alto desgaste
- Costuras con hilo de aramida para mayor resistencia
- La muñeca de punto proporciona un ajuste seguro y ayuda a evitar que entre suciedad y residuos en el guante
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
- Paquete Vend listo para máquinas expendedoras de equipos de protección personal (EPP) en el lugar de trabajo industrial
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación