Motion
C6-F-18-09-1
Accesorios para transportadores a granel - CEMA C, 6 in de diámetro de rodillo, 18 in de ancho de banda, material de acero
Artículo MI #08823691
No. Fabricante C6-F-18-09-1
Precio268.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios para transportadores a granel - CEMA C, 6 in de diámetro de rodillo, 18 in de ancho de banda, material de acero
Artículo MI #08823691
No. Fabricante C6-F-18-09-1
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
Precio268.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    18 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    27 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    21.38 pulg.
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    22.63 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    29 pulg.
  • Grosor de la pared
    09
  • Peso
    27 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Transportista plano
  • Lubricación
    Sellado de por vida
  • Número de Upc del fabricante
    697950842585
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    697950842585

Descripción general

Descripción del fabricante
C6-F-18-09-1 CONJUNTO DE SOPORTE PLANO CEMA C

También puede gustarle

Los clientes también compraron