Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la correa60 pulg.
- Distancia entre orificios de montaje69 pulg.
- Diámetro del rodillo6 pulg.
- Longitud del rodillo62.88 pulg.
- Diámetro del eje20 mm
- Longitud de dimensión de almacenamiento64.13 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento8 pulg.
- Anchura total del fotograma71 pulg.
- Peso59 lb
Details
- Calificación CEMACEMA C
- Tipo de rodilloDisco de goma de retorno
- LubricaciónSellado de por vida
- Número de Upc del fabricante697950840819
- MaterialAcero
- UPC_NO697950840819
Descripción general
Descripción del fabricante
DISCO DE GOMA DE RETORNO C6-RRD-60-4 CEMA C
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature