Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la correa36 pulg.
- Distancia entre orificios de montaje45 pulg.
- Diámetro del rodillo6 pulg.
- Longitud del rodillo39.38 pulg.
- Diámetro del eje25 mm
- Longitud de dimensión de almacenamiento40.63 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento6 pulg.
- Anchura total del fotograma47 pulg.
- Grosor de la pared09
- Peso47 lb
Details
- Calificación CEMACEMA D
- Tipo de rodilloCarro desigual
- LubricaciónSellado de por vida
- Número de Upc del fabricante697950833774
- MaterialAcero
- UPC_NO697950833774
Descripción general
Descripción del fabricante
KIT DE TRANSPORTE PLANO D6-F-36-09-4 CEMA D
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View brochure
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View flyer
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View flyer