Motion
D6-RRD-42-1
Accesorios para transportadores a granel - CEMA D, 6 in de diámetro de rodillo, 42 in de ancho de banda, material de acero
Artículo MI #08823848
No. Fabricante D6-RRD-42-1
Precio758.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios para transportadores a granel - CEMA D, 6 in de diámetro de rodillo, 42 in de ancho de banda, material de acero
Artículo MI #08823848
No. Fabricante D6-RRD-42-1
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
Precio758.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    42 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    51 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    44.88 pulg.
  • Diámetro del eje
    25 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    46.13 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    9 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    53 pulg.
  • Peso
    53 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Tipo de rodillo
    Disco de goma de retorno
  • Lubricación
    Sellado de por vida
  • Número de Upc del fabricante
    697950832319
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    697950832319

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE GOMA DE RETORNO D6-RRD-42-1 CEMA D

También puede gustarle

Los clientes también compraron