Motion
D6-RRDSA4-72
Accesorios para transportadores a granel - CEMA D, 6 in de diámetro de rodillo, 72 in de ancho de banda, material de acero
Artículo MI #08823863
No. Fabricante D6-RRDSA4-72
Precio2,614.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios para transportadores a granel - CEMA D, 6 in de diámetro de rodillo, 72 in de ancho de banda, material de acero
Artículo MI #08823863
No. Fabricante D6-RRDSA4-72
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
Precio2,614.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    72 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    81 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    74.88 pulg.
  • Diámetro del eje
    25 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    85.38 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    11 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    85.38 pulg.
  • Peso
    202.195 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Tipo de rodillo
    Autoalineador de disco de goma de retorno
  • Lubricación
    Sellado de por vida
  • Número de Upc del fabricante
    697950854755
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    697950854755

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE GOMA DE RETORNO D6-RRDSA4-72 CEMA D

También puede gustarle