Motion
E6-T-66-07
Accesorios para transportadores a granel - CEMA E, 6 in de diámetro de rodillo, 66 in de ancho de banda, material de acero
Artículo MI #08823898
No. Fabricante E6-T-66-07
Precio400.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios para transportadores a granel - CEMA E, 6 in de diámetro de rodillo, 66 in de ancho de banda, material de acero
Artículo MI #08823898
No. Fabricante E6-T-66-07
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
Precio400.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    66 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    23.75 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    25.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Grosor de la pared
    07
  • Peso
    46.51 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Lubricación
    Sellado de por vida
  • Número de Upc del fabricante
    697950826745
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    697950826745

Descripción general

Descripción del fabricante
E6-T-66-07 CEMA E CANAL DE ACERO DE 6" DE DIÁMETRO

También puede gustarle

Los clientes también compraron