Motion
E7-T-96-04
Accesorios para transportadores a granel - CEMA E, 7 in de diámetro de rodillo, 96 in de ancho de banda, material de acero
Artículo MI #08823927
No. Fabricante E7-T-96-04
Precio520.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios para transportadores a granel - CEMA E, 7 in de diámetro de rodillo, 96 in de ancho de banda, material de acero
Artículo MI #08823927
No. Fabricante E7-T-96-04
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
Precio520.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    96 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    7 pulg.
  • Longitud del rodillo
    33.75 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    7 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    35.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7 pulg.
  • Grosor de la pared
    07, 1/4
  • Peso
    80.99 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Lubricación
    Sellado de por vida
  • Número de Upc del fabricante
    697950895673
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    697950895673

Descripción general

Descripción del fabricante
E7-T-96-04 CEMA E CANAL DE ACERO DE 7" DE DIÁMETRO

También puede gustarle

Los clientes también compraron