Motion
1110T-HUB2 1/2
Buje de acoplamiento de rejilla - Orificio terminado, 2.5000 pulg. Diámetro del orificio
Artículo MI #08824379
No. Fabricante 1110T-HUB2 1/2
Precio1,075.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de rejilla - Orificio terminado, 2.5000 pulg. Diámetro del orificio
Artículo MI #08824379
No. Fabricante 1110T-HUB2 1/2
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
Precio1,075.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.1920 pulg.
  • Peso
    43.58 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de Upc del fabricante
    697950291161
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla

Descripción general

Descripción del fabricante
1110T-HUB2 1/2 BÚBLICO CPLG DE CUADRO,

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"