Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/8 pulg.
Detalles
- Rango de presión de funcionamiento- 0 a 101 kPa
- SerieZSE20
Descripción general
- Presostato digital de alta precisión con pantalla de 3-Screen.
- 1 salida.
- Fluido aplicable: aire, gas no corrosivo, gas no inflamable.
- Rango de presión: - 100 a 101 kPa.
- Repetibilidad: ±0.2 % F.S.
- Tiempo de respuesta: 1.5 ms o menos.
- Consumo: 25mA o menos.