Motion
41774003
Diámetro interior de 4.0000 pulg., longitud de manguera de 6.0000 pulg., presión de trabajo de 25 psi, rango de temperatura de -60 a 500 °F
Artículo MI #08825813
No. Fabricante 41774003
Precio102.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro interior de 4.0000 pulg., longitud de manguera de 6.0000 pulg., presión de trabajo de 25 psi, rango de temperatura de -60 a 500 °F
Artículo MI #08825813
No. Fabricante 41774003
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
Su precio$102.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    4.0000 pulg.
  • Longitud de la manguera
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de manguera
    Manguera del turbocompresor
  • Rango de temperatura
    -60 a 500 °F
  • Presión de trabajo
    25 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE TURBOCOMPRESOR 26203 - ANILLO RETENIDO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno