Motion
24014
Diámetro interior de 22 mm, longitud de manguera de 36.0000 pulg., presión de trabajo de 80 psi, rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #08825842
No. Fabricante 24014
Precio64.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro interior de 22 mm, longitud de manguera de 36.0000 pulg., presión de trabajo de 80 psi, rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #08825842
No. Fabricante 24014
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
Su precio$64.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    22 mm
  • Longitud de la manguera
    36.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de manguera
    Manguera de refrigerante recta
  • Rango de temperatura
    -40 a 257 °F
  • Presión de trabajo
    80 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
24014 MANGUERA DE REFRIGERANTE - VULCO RECTA (3
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno