Motion
24042
Manguera de refrigerante - Diámetro interior de 67 mm, longitud de manguera de 36.0000 in, presión de trabajo de 30 psi, rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #08825856
No. Fabricante 24042
Precio171.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera de refrigerante - Diámetro interior de 67 mm, longitud de manguera de 36.0000 in, presión de trabajo de 30 psi, rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #08825856
No. Fabricante 24042
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
Precio171.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    67 mm
  • Longitud de la manguera
    36.0000 pulg.
  • Peso
    2.79 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de manguera
    Manguera de refrigerante
  • Número de catálogo del fabricante
    4178-1542
  • Número de Upc del fabricante
    072053108828
  • Rango de temperatura
    -40 a 257 °F
  • UPC_NO
    072053108828
  • Presión de trabajo
    30 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
24042 MANGUERA DE REFRIGERANTE - VULCO RECTA (3
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno