Motion
24044
Manguera de refrigerante - Diámetro interior de 70 mm, longitud de manguera de 36.0000 in, presión de trabajo de 30 psi, rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #08825857
No. Fabricante 24044
Precio94.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera de refrigerante - Diámetro interior de 70 mm, longitud de manguera de 36.0000 in, presión de trabajo de 30 psi, rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #08825857
No. Fabricante 24044

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio94.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    70 mm
  • Longitud de la manguera
    36.0000 pulg.
  • Peso
    2.62 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de manguera
    Manguera de refrigerante
  • Número de catálogo del fabricante
    4178-1544
  • Número de Upc del fabricante
    072053108835
  • Rango de temperatura
    -40 a 257 °F
  • UPC_NO
    072053108835
  • Presión de trabajo
    30 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
24044 MANGUERA DE REFRIGERANTE - VULCO RECTA (3
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno