Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLos conjuntos de mangueras de fluido para emisiones diésel (DEF) de Gates están especialmente diseñados y fabricados para transportar fluido para emisiones diésel (DEF). Debido a que el DEF se congela a -12°C (+11°F), la manguera y los acoplamientos se calientan electrónicamente utilizando nuestro revolucionario sistema de calentamiento de fibra de carbono. Esta tecnología pendiente de patente permite un calentamiento de fluidos más uniforme en comparación con los diseños de cables térmicos y cuenta con sobremoldes termoplásticos para proteger las conexiones eléctricas contra la humedad y la corrosión. SCR utiliza el líquido de emisiones diésel (DEF) como medio para convertir el NOx en los escapes del motor en gas nitrógeno diatómico y agua inofensivos.
- Tipo de mangueraConjunto de manguera de fluido de emisiones diésel
- Número de Upc del fabricante770075555025
- Temperatura máxima135 °C, 257 °F
- Temperatura mínima-40 °C, -40 °F
- Rango de temperatura-40 a +257 F°, -40 a 135 C°
- UPC_NO770075555025
- Presión de trabajo200 psi
Descripción general
- Presión de trabajo 14 bar (200 psi) máximo
- La calefacción patentada de fibra de carbono proporciona flexibilidad de diseño y permite tiempos de descongelación más rápidos con un consumo de energía reducido
- Los extremos sobremoldeados encapsulan las conexiones eléctricas y proporcionan rendimiento a prueba de inclemencias meteorológicas
- Acoplamientos de conexión rápida SAE J2044
- Diseñado para adaptarse al rendimiento del equipo original
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema, al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.