Motion
DEF7068
Conjunto de manguera 4212-0072 DEF - Presión de trabajo de 200 psi, rango de temperatura de -40 a +257 F°/-40 a 135 C°
Artículo MI #08825954
No. Fabricante DEF7068
Precio219.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de manguera 4212-0072 DEF - Presión de trabajo de 200 psi, rango de temperatura de -40 a +257 F°/-40 a 135 C°
Artículo MI #08825954
No. Fabricante DEF7068
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
Precio219.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.39 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los conjuntos de mangueras de fluido para emisiones diésel (DEF) de Gates están especialmente diseñados y fabricados para transportar fluido para emisiones diésel (DEF). Debido a que el DEF se congela a -12°C (+11°F), la manguera y los acoplamientos se calientan electrónicamente utilizando nuestro revolucionario sistema de calentamiento de fibra de carbono. Esta tecnología pendiente de patente permite un calentamiento de fluidos más uniforme en comparación con los diseños de cables térmicos y cuenta con sobremoldes termoplásticos para proteger las conexiones eléctricas contra la humedad y la corrosión. SCR utiliza el líquido de emisiones diésel (DEF) como medio para convertir el NOx en los escapes del motor en gas nitrógeno diatómico y agua inofensivos.
  • Tipo de manguera
    Conjunto de manguera de fluido de emisiones diésel
  • Número de Upc del fabricante
    770075695967
  • Temperatura máxima
    135 °C, 257 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °C, -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40 a +257 F°, -40 a 135 C°
  • UPC_NO
    770075695967
  • Presión de trabajo
    200 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
PRODUCTO DE FLUIDO DE ESCAPE DIÉSEL DEF7068
  • Presión de trabajo 14 bar (200 psi) máximo
  • La calefacción patentada de fibra de carbono proporciona flexibilidad de diseño y permite tiempos de descongelación más rápidos con un consumo de energía reducido
  • Los extremos sobremoldeados encapsulan las conexiones eléctricas y proporcionan rendimiento a prueba de inclemencias meteorológicas
  • Acoplamientos de conexión rápida SAE J2044
  • Diseñado para adaptarse al rendimiento del equipo original