Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera0.3750 pulg., 9.5 mm
- Peso0.24 lb
Detalles
- Detalles adicionalesManguera multiusos para usar en tuberías de combustible de retorno, sistemas PCV y EEC, y para conexiones de mangueras de retorno de combustible en sistemas de inyección de combustible diésel. Aprobado para su uso con gasolina con plomo y sin plomo, diésel y mezclas de gasolina de etanol (E85), metanol y éteres (hasta los límites legales permitidos por la EPA). Construcción reforzada en espiral. Precaución: No utilizar para líneas de presión en motores de inyección de combustible o para aplicaciones de sistemas de refrigeración. Utilice la manguera de inyección de combustible Barricade para aplicaciones de inyección de combustible. Diseñado para su uso con combustibles en los que las concentraciones de MTBE no sean superiores al 15 % por volumen. No lo utilice para líneas de presión en motores de inyección de combustible ni para aplicaciones de sistemas de refrigeración. Utilice la manguera de inyección de combustible Barricade para aplicaciones de inyección de combustible. Diseñado para su uso con combustibles en los que las concentraciones de MTBE no sean superiores al 15 % por volumen.
- Tipo de mangueraManguera de la tubería de combustible
- Número de Upc del fabricante072053000030
- Temperatura máxima125 °C, 257 °F
- Temperatura mínima-40 °C, -40 °F
- Rango de temperatura-40 a +257 F°, -40 a 125 C°
- UPC_NO072053000030
- Vacío24 inHg
- Presión de trabajo50 psi
Descripción general
- Valor nominal de vacío de 24 inHg
- El tubo se ha actualizado para cumplir con los cambios en las características del combustible y resiste el calor y el aceite
- Presión de trabajo de hasta 1 Mpa (10kg/cm2)
- Rango de temperatura: -40°C a +125°C (-40°F a +257°F)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.