Motion
42190085
Manguera de línea de combustible - Diámetro interior de 6.3 mm/ 0.2500 pulg., longitud de manguera de 0.61 m/ 2 pies, presión de trabajo de 50 psi, rango de temperatura de -40 a +257 °F/-40 a 125 °C
Artículo MI #08825968
No. Fabricante 42190085
Precio14.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera de línea de combustible - Diámetro interior de 6.3 mm/ 0.2500 pulg., longitud de manguera de 0.61 m/ 2 pies, presión de trabajo de 50 psi, rango de temperatura de -40 a +257 °F/-40 a 125 °C
Artículo MI #08825968
No. Fabricante 42190085
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
Precio14.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    0.2500 pulg., 6.3 mm
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Manguera multiusos para usar en tuberías de combustible de retorno, sistemas PCV y EEC, y para conexiones de mangueras de retorno de combustible en sistemas de inyección de combustible diésel. Aprobado para su uso con gasolina con plomo y sin plomo, diésel y mezclas de gasolina de etanol (E85), metanol y éteres (hasta los límites legales permitidos por la EPA). Construcción reforzada en espiral. Precaución: No utilizar para líneas de presión en motores de inyección de combustible o para aplicaciones de sistemas de refrigeración. Utilice la manguera de inyección de combustible Barricade para aplicaciones de inyección de combustible. Diseñado para su uso con combustibles en los que las concentraciones de MTBE no sean superiores al 15 % por volumen. No lo utilice para líneas de presión en motores de inyección de combustible ni para aplicaciones de sistemas de refrigeración. Utilice la manguera de inyección de combustible Barricade para aplicaciones de inyección de combustible. Diseñado para su uso con combustibles en los que las concentraciones de MTBE no sean superiores al 15 % por volumen.
  • Tipo de manguera
    Manguera de la tubería de combustible
  • Número de Upc del fabricante
    072053000016
  • Temperatura máxima
    125 °C, 257 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °C, -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40 a +257 F°, -40 a 125 C°
  • UPC_NO
    072053000016
  • Vacío
    24 inHg
  • Presión de trabajo
    50 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
27027 MANGUERA DE LA TUBERÍA DE COMBUSTIBLE - PVC/EEC
  • Valor nominal de vacío de 24 inHg
  • El tubo se ha actualizado para cumplir con los cambios en las características del combustible y resiste el calor y el aceite
  • Presión de trabajo de hasta 1 Mpa (10kg/cm2)
  • Rango de temperatura: -40°C a +125°C (-40°F a +257°F)

You May Also Like