Motion
27346
Diámetro interior de 0.3750 pulg., longitud de manguera de 76.20 m, presión de trabajo de 225 psi, rango de temperatura de -40 a 275 °F
Artículo MI #08825996
No. Fabricante 27346
Precio5.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro interior de 0.3750 pulg., longitud de manguera de 76.20 m, presión de trabajo de 225 psi, rango de temperatura de -40 a 275 °F
Artículo MI #08825996
No. Fabricante 27346
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
Precio5.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    0.3750 pulg.
  • Longitud de la manguera
    76.20 m

Detalles

  • Tipo de manguera
    Tubería de combustible MPI Barricade
  • Rango de temperatura
    -40 a 275 °F
  • Presión de trabajo
    225 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE DE BARRICADA 27346 -

También puede gustarle