Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera1.2500 pulg.
- Diámetro interior de la manguera 21.5000 pulg.
- Longitud de la manguera23.0000 pulg.
- Peso0.90 lb
Detalles
- Tipo de mangueraManguera de refrigerante
- Número de Upc del fabricante072053066715
- Rango de temperaturaHasta +257 °F
- UPC_NO072053066715
- Vacío20 inHg
- Presión de trabajo30 psi
Descripción general
- Puños ajustables a la longitud requerida
- Cobertura máxima del vehículo con inventario mínimo
- Nota: Gates recomienda sustituir las abrazaderas y las mangueras
- Precaución: No utilizar para aplicaciones de transferencia de combustible o aceite
- Mangueras máximas con diámetro interior de 25 a 38 mm: 0.21 MPa
- Mangueras con diámetro interior de 38/45 a 50 mm: 0.18 MPa
- Mangueras con diámetro interior de 50/57 a 76 mm: 0.14 MPa
- El tubo y la cubierta resisten el calor, el ozono y los refrigerantes
- Clasificación de temperatura de hasta +125C (+257F)
- Clasificado para rendimiento SAE 20R5 Clase D-2
- 40 psi máximo.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema, al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.