Motion
25482
42540085 Manguera de refrigerante - 1.5000 pulg. Diámetro interior, 22.0000 pulg. Longitud de la manguera, 30 psi Presión de trabajo, hasta +257 °F Rango de temperatura
Artículo MI #08826042
No. Fabricante 25482
Precio26.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
42540085 Manguera de refrigerante - 1.5000 pulg. Diámetro interior, 22.0000 pulg. Longitud de la manguera, 30 psi Presión de trabajo, hasta +257 °F Rango de temperatura
Artículo MI #08826042
No. Fabricante 25482
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
Precio26.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1.5000 pulg.
  • Longitud de la manguera
    22.0000 pulg.
  • Peso
    0.95 lb

Detalles

  • Tipo de manguera
    Manguera de refrigerante
  • Número de Upc del fabricante
    072053066845
  • Rango de temperatura
    Hasta +257 °F
  • UPC_NO
    072053066845
  • Vacío
    20 inHg
  • Presión de trabajo
    30 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
25482 MANGUERA DE REFRIGERANTE - VULCO FLEX II
  • Puños ajustables a la longitud requerida
  • Cobertura máxima del vehículo con inventario mínimo
  • Nota: Gates recomienda sustituir las abrazaderas y las mangueras
  • Precaución: No utilizar para aplicaciones de transferencia de combustible o aceite
  • Mangueras máximas con diámetro interior de 25 a 38 mm: 0.21 MPa
  • Mangueras con diámetro interior de 38/45 a 50 mm: 0.18 MPa
  • Mangueras con diámetro interior de 50/57 a 76 mm: 0.14 MPa
  • El tubo y la cubierta resisten el calor, el ozono y los refrigerantes
  • Clasificación de temperatura de hasta +125C (+257F)
  • Clasificado para rendimiento SAE 20R5 Clase D-2
  • 40 psi máximo.