Motion
42570725
Manguera de refrigerante - Diámetro interior de 18 mm, Longitud de manguera de 191 mm, Rango de temperatura de -40 a 275 °F
Artículo MI #08826615
No. Fabricante 42570725
Precio35.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera de refrigerante - Diámetro interior de 18 mm, Longitud de manguera de 191 mm, Rango de temperatura de -40 a 275 °F
Artículo MI #08826615
No. Fabricante 42570725
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
Precio35.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    18 mm
  • Longitud de la manguera
    191 mm

Detalles

  • Tipo de manguera
    Manguera de refrigerante
  • Número de Upc del fabricante
    072053466010
  • Rango de temperatura
    -40 a 275 °F
  • UPC_NO
    072053466010

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE REFRIGERANTE 19736 - PEQUEÑA D.I.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"