Motion
42571185

Gates
42571185

Manguera de refrigerante - Diámetro interior de 16 mm, Longitud de manguera de 180 mm, Rango de temperatura de -40 a 275 °F
Artículo MI #08826970
No. Fabricante 42571185
Precio16.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
42571185

Manguera de refrigerante - Diámetro interior de 16 mm, Longitud de manguera de 180 mm, Rango de temperatura de -40 a 275 °F
Artículo MI #08826970
No. Fabricante 42571185
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
Precio16.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    16 mm
  • Longitud de la manguera
    180 mm

Detalles

  • Tipo de manguera
    Manguera de refrigerante
  • Número de Upc del fabricante
    072053883022
  • Rango de temperatura
    -40 a 275 °F
  • UPC_NO
    072053883022

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE REFRIGERANTE 19333 - PEQUEÑA D.I.

También puede gustarle