Motion
7/8X10FT CONDUCTO DE AIRE 10SD

Gates
7/8X10FT AIR DUCT 10SD

Manguera de ventilación de aire - 0.8750 pulg. de diámetro interior, longitud de manguera de 10.0000 pies, presión de trabajo de 10 psi
Artículo MI #08831555
No. Fabricante 7/8X10FT AIR DUCT 10SD
Precio286.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
7/8X10FT AIR DUCT 10SD

Manguera de ventilación de aire - 0.8750 pulg. de diámetro interior, longitud de manguera de 10.0000 pies, presión de trabajo de 10 psi
Artículo MI #08831555
No. Fabricante 7/8X10FT AIR DUCT 10SD
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
Precio286.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    1 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.06 pulg.
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Manguera extremadamente flexible y ligera para conexiones de filtro de aire al motor, conductos de descongelación y conductos de aire o calentador. Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Aplicaciones de calefacción y ventilación, como admisión de aire para unidades de conversión de butano, conductos de aire y calentador, líneas de descongelación, conexiones de filtro de aire al carburador, conductos de escape, líneas de ventilación para alcantarillas y drenajes de remolques.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Tipo de manguera
    Manguera de ventilación de aire
  • Número de catálogo del fabricante
    4663-4110
  • Número de Upc del fabricante
    770075543800
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    252 °F
  • Temperatura mínima
    -32 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Cloropreno - Tipo A
  • UPC_NO
    770075543800
  • Presión de trabajo
    10 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
24302 MANGUERA DE VENTILACIÓN DE AIRE - 10 PIES LONGITUDES
  • Refuerzo: capa de tela y alambre de acero doble
  • Fácil de cortar a medida con cuchillas y cortadores de alambre
  • Tubo resistente al calor y al aceite

También puede gustarle