Motion
46634115

Gates
46634115

Manguera de ventilación de aire - 1.6250 pulg. de diámetro interior, longitud de manguera de 10.0000 pies, presión de trabajo de 10 psi
Artículo MI #08831558
No. Fabricante 46634115
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
46634115

Manguera de ventilación de aire - 1.6250 pulg. de diámetro interior, longitud de manguera de 10.0000 pies, presión de trabajo de 10 psi
Artículo MI #08831558
No. Fabricante 46634115
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1.6250 pulg.
  • Longitud de la manguera
    10.0000 pies
  • Peso
    0.39 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Manguera extremadamente flexible y ligera para conexiones de filtro de aire al motor, conductos de descongelación y conductos de aire o calentador. Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de manguera
    Manguera de ventilación de aire
  • Número de catálogo del fabricante
    4663-4115
  • Número de Upc del fabricante
    770075543855
  • Vacío
    5 inHg
  • Presión de trabajo
    10 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
24307 MANGUERA DE VENTILACIÓN DE AIRE - 10 PIES LONGITUDES
  • Refuerzo: capa de tela y alambre de acero doble
  • Fácil de cortar a medida con cuchillas y cortadores de alambre
  • Tubo resistente al calor y al aceite

También puede gustarle