Motion
74711120

Gates
74711120

Manguera de control de emisiones - Diámetro interior de 0.7500 in, rango de temperatura de -40 a 275 °F/-40 a 135 °C
Artículo MI #08831845
No. Fabricante 74711120
Precio76.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
74711120

Manguera de control de emisiones - Diámetro interior de 0.7500 in, rango de temperatura de -40 a 275 °F/-40 a 135 °C
Artículo MI #08831845
No. Fabricante 74711120
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
Precio76.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Obtenga la máxima vida útil de su manguera de emisión utilizando las soluciones de Gates, fabricadas con materiales resistentes y de alta calidad. Nuestras mangueras de repuesto directo de ventilación y emisión del cárter Exact OE garantizan un ajuste exacto y una instalación sencilla, al tiempo que restauran eficazmente el sistema de emisiones a los niveles de funcionamiento y rendimiento deseados. Esta manguera de repuesto restaura eficazmente el sistema de emisiones a su funcionamiento y rendimiento adecuados.
  • Tipo de manguera
    Manguera de emisión
  • Número de catálogo del fabricante
    7471-1120
  • Número de Upc del fabricante
    770075621065
  • Temperatura máxima
    135 °C, 275 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °C, -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40 a 135 °C, -40 a 275 °F
  • UPC_NO
    770075621065

Descripción general

Descripción del fabricante
EMH120 MANGUERA DE EMISIÓN
  • El reemplazo directo garantiza un ajuste exacto y una instalación sencilla
  • Cumple con las especificaciones SAE J30R7
  • Resistente a vapores de combustible y aceite

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo