Motion
7472-1113
Módulo de ventilador de refrigeración del motor - 2 polos
Artículo MI #08832032
No. Fabricante 7472-1113
Precio330.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Módulo de ventilador de refrigeración del motor - 2 polos
Artículo MI #08832032
No. Fabricante 7472-1113
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
Precio330.60 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Número de postes
    2

Descripción general

Descripción del fabricante
MÓDULOS DE VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR FCM113
  • La mayoría de los vehículos actuales están equipados con ventiladores de refrigeración eléctricos que son responsables de mantener el refrigerante del motor dentro de un rango de temperatura constante. En varias aplicaciones, estos ventiladores se controlan mediante un módulo de ventilador de refrigeración del motor que controla con precisión la velocidad del ventilador para minimizar la pérdida de energía y maximizar el ahorro de combustible.
  • Los módulos de reemplazo OE Performance garantizan un ajuste exacto y una instalación sencilla.
  • Restablece eficazmente el funcionamiento y el rendimiento adecuados del sistema de refrigeración.
  • Las piezas son "plug and play" para facilitar la instalación.
  • Reduzca el coste de reparación sustituyendo el módulo frente al conjunto completo del ventilador en aplicaciones en las que el módulo no está disponible por separado del distribuidor.
  • Se ha incorporado una mejora de ingeniería en las piezas con una alta tasa de fallos para mejorar el rendimiento y la longevidad.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos