Especificaciones
Detalles
- Número de postes2
Descripción general
- La mayoría de los vehículos actuales están equipados con ventiladores de refrigeración eléctricos que son responsables de mantener el refrigerante del motor dentro de un rango de temperatura constante. En varias aplicaciones, estos ventiladores se controlan mediante un módulo de ventilador de refrigeración del motor que controla con precisión la velocidad del ventilador para minimizar la pérdida de energía y maximizar el ahorro de combustible.
- Los módulos de reemplazo OE Performance garantizan un ajuste exacto y una instalación sencilla.
- Restablece eficazmente el funcionamiento y el rendimiento adecuados del sistema de refrigeración.
- Las piezas son "plug and play" para facilitar la instalación.
- Reduzca el coste de reparación sustituyendo el módulo frente al conjunto completo del ventilador en aplicaciones en las que el módulo no está disponible por separado del distribuidor.
- Se ha incorporado una mejora de ingeniería en las piezas con una alta tasa de fallos para mejorar el rendimiento y la longevidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.