Motion
VVS179
74731179 Solenoide de temporización de válvula variable -
Artículo MI #08832155
No. Fabricante VVS179
Precio85.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
74731179 Solenoide de temporización de válvula variable -
Artículo MI #08832155
No. Fabricante VVS179
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
Precio85.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las piezas de distribución variable de válvulas OE-Exact de Gates garantizan un ajuste exacto y una instalación sencilla, al tiempo que restauran de forma eficaz la distribución variable de las válvulas para un funcionamiento, rendimiento y eficiencia superiores adecuados.
  • Número de catálogo del fabricante
    7473-1179
  • Número de Upc del fabricante
    770075706892
  • Tipo de pieza
    Solenoide de temporización de válvula variable
  • UPC_NO
    770075706892

Descripción general

Descripción del fabricante
VVS179 SOLENOIDE DE TEMPORIZACIÓN DE VÁLVULA VARIABLE
  • Los solenoides de sincronización de válvula variable Exact de OE están diseñados según las especificaciones de OE en forma, ajuste y rendimiento. Cada componente está fabricado con materiales de alta calidad para una durabilidad y una vida útil máxima, y probado para restaurar eficazmente el rendimiento del motor para un mejor ahorro de combustible, potencia mejorada, ralentí mejorado y emisiones reducidas.
  • Controla continuamente el flujo de aceite para una sincronización precisa y el máximo rendimiento del motor
  • El reemplazo directo garantiza un ajuste exacto y una instalación sencilla
  • Componentes excepcionales
  • Construcción superior
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good