Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.43 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLas piezas de distribución variable de válvulas OE-Exact de Gates garantizan un ajuste exacto y una instalación sencilla, al tiempo que restauran de forma eficaz la distribución variable de las válvulas para un funcionamiento, rendimiento y eficiencia superiores adecuados.
- Número de catálogo del fabricante7473-1246
- Número de Upc del fabricante770075743101
- Tipo de piezaSolenoide de temporización de válvula variable
- UPC_NO770075743101
Descripción general
- Los solenoides de sincronización de válvula variable Exact de OE están diseñados según las especificaciones de OE en forma, ajuste y rendimiento. Cada componente está fabricado con materiales de alta calidad para una durabilidad y una vida útil máxima, y probado para restaurar eficazmente el rendimiento del motor para un mejor ahorro de combustible, potencia mejorada, ralentí mejorado y emisiones reducidas.
- Controla continuamente el flujo de aceite para una sincronización precisa y el máximo rendimiento del motor
- El reemplazo directo garantiza un ajuste exacto y una instalación sencilla
- Componentes excepcionales
- Construcción superior
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.