Motion
EHV110
74741110 Válvula de calentador eléctrica - Material de plástico/acero inoxidable
Artículo MI #08832277
No. Fabricante EHV110
Precio212.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
74741110 Válvula de calentador eléctrica - Material de plástico/acero inoxidable
Artículo MI #08832277
No. Fabricante EHV110
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
Precio212.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior de la entrada 1
    0.70 pulg.;18 mm
  • Diámetro exterior de salida 1
    0.70 pulg.;18 mm
  • Diámetro exterior de salida 2
    0.70 pulg.;18 mm
  • Peso
    1.16 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las válvulas de control del calentador eléctrico de Gates están diseñadas según las especificaciones de equipo original en cuanto a ajuste, forma y rendimiento. Ajustan con precisión la cantidad de refrigerante que fluye a través del núcleo del calentador para controlar el ajuste de temperatura en el compartimento del pasajero.
  • Tipo de conector eléctrico
    Mujer
  • Número de catálogo del fabricante
    7474-1110
  • Número de Upc del fabricante
    770075717676
  • Material
    Plástico/Acero inoxidable
  • Tipo de pieza
    Válvula del calentador eléctrico
  • Folleto del producto
  • UPC_NO
    770075717676

Descripción general

Descripción del fabricante
EHV110 VÁLVULA DEL CALENTADOR ELÉCTRICO
  • El diseño exacto y específico de la aplicación garantiza un ajuste e instalación sencillos
  • Diseñado con materiales de alta calidad para una larga vida útil
  • Salidas de plástico fabricadas con resinas 100 % vírgenes para evitar la deformación prematura
  • Los componentes metálicos son de acero inoxidable 301 para resistir la corrosión
  • Soportes de montaje y accesorios incluidos según sea necesario
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"