Motion
77340142
Manguera de turbocargador - Diámetro interior de 2.6250 in, Longitud de manguera de 36.0000 in, Presión de trabajo de 15 psi, Rango de temperatura de -34 a 121 °C/-30 a 250 °F
Artículo MI #08832321
No. Fabricante 77340142
Precio208.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera de turbocargador - Diámetro interior de 2.6250 in, Longitud de manguera de 36.0000 in, Presión de trabajo de 15 psi, Rango de temperatura de -34 a 121 °C/-30 a 250 °F
Artículo MI #08832321
No. Fabricante 77340142
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
Precio208.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    2.6250 pulg.
  • Longitud de la manguera
    36.0000 pulg.
  • Peso
    1.41 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Gates® La manguera del turbocompresor está especialmente compuesta para su uso como conector corto y flexible entre la entrada de aire y el turbocompresor. También se puede utilizar para la descarga de aire del turbocompresor. Aprobado para aplicaciones marinas.
  • Tipo de manguera
    Manguera del turbocargador
  • Número de catálogo del fabricante
    7734-0142
  • Número de Upc del fabricante
    072053027938
  • Rango de temperatura
    -30 a 250 °F, -34 a 121 °C
  • UPC_NO
    072053027938
  • Presión de trabajo
    15 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE TURBOCOMPRESOR 26142 (3 PIES LONGITUDES)
  • El color naranja muy visible ayuda a distinguir esta manguera de la manguera de refrigerante del motor
  • Forro interior de elastómero de silicona reforzado con tejido de fibra de vidrio y recubierto con goma de silicona naranja
  • Resiste los refrigerantes, la intemperie y el ozono
  • Resiste altas temperaturas y presiones
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"