Motion
77361028
Manguera de ventilación de aire - Diámetro interior de 6.0000 pulg., rango de temperatura de -34 a 121 °C/-30 a 250 °F
Artículo MI #08832333
No. Fabricante 77361028
Precio52.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera de ventilación de aire - Diámetro interior de 6.0000 pulg., rango de temperatura de -34 a 121 °C/-30 a 250 °F
Artículo MI #08832333
No. Fabricante 77361028
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
Precio52.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    6.0000 pulg.
  • Peso
    2.48 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Diseñado específicamente para conexiones de filtro de aire a motor y otras aplicaciones de conductos.
  • Tipo de manguera
    Manguera de ventilación de aire
  • Número de catálogo del fabricante
    7736-1028
  • Número de Upc del fabricante
    072053028836
  • Rango de temperatura
    -30 a 250 °F, -34 a 121 °C
  • UPC_NO
    072053028836

Descripción general

Descripción del fabricante
23215 MANGUERA DE VENTILACIÓN DE AIRE
  • También conocida como manguera de ventilación de aire serie AV
  • Disponible en configuraciones preformadas de joroba, recta y curva
  • Resistente al calor y al aceite
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"